Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

HARTING Han A, Female Schwere Steckverbinder, 4-polig, 230 → 400 V. / 10.0A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HARTING Han A, Female Schwere Steckverbinder, 4-polig, 230 → 400 V. / 10.0A
HARTING Han A, Female Schwere Steckverbinder, 4-polig, 230 → 400 V. / 10.0A
Artikel-Nr.:
     108EL-492-5329
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09200042711+19200031750
EAN/GTIN:
     5060641289962
Suchbegriffe:
Buchseneinsatz
HDC-Steckverbinder
Schwere Steckverbinder
buchseneinsatz harting
Typ = Steckverbindersatz
Nennstrom = 10.0A
Serie = Han A
Betriebsspannung = 230 → 400 V.
Gender = Female
Gewindegröße = M20

UL, CSA, SEV. Stift- und Buchseneinsätze können an einer Abdeckung oder einem Gehäuse befestigt werden, wenn für die Installation eine solche umgekehrte Konfiguration erforderlich ist. Kabelkupplungskappen. Mit Buchseneinsatz Ausführung mit einem Hebel
Weitere Informationen:
Typ:
Steckverbindersatz
Nennstrom:
10.0A
Serie:
Han A
Betriebsspannung:
230 → 400 V.
Gender:
Female
Gewindegröße:
M20
Weitere Suchbegriffe: buchseneinsatz, 4925329, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, HARTING, 09200042711+19200031750
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,73*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111020
ab € 0,2978*
Zubehör
Harting
09200042611+19200031440
ab € 18,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.