Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

HARTING Han A, Male Schwere Steckverbinder, 4-polig, 230 → 400 V. / 10.0A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HARTING Han A, Male Schwere Steckverbinder, 4-polig, 230 → 400 V. / 10.0A
HARTING Han A, Male Schwere Steckverbinder, 4-polig, 230 → 400 V. / 10.0A
HARTING Han A, Male Schwere Steckverbinder, 4-polig, 230 → 400 V. / 10.0A
Artikel-Nr.:
     108EL-492-5133
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09200042611+19200030420
EAN/GTIN:
     5059039168262
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Schwere Steckverbinder
Stifteinsatz
stifteinsatz harting
Typ = Quick-Lock-Steckverbindersatz
Nennstrom = 10.0A
Serie = Han A
Betriebsspannung = 230 → 400 V.
Gender = Male
Gewindegröße = M20

UL,CSA,SEV. Gehäuse-Set HAN A. Passende Kabelendverschraubungen siehe < 390-088') 390-088/
Weitere Informationen:
Typ:
Quick-Lock-Steckverbindersatz
Nennstrom:
10.0A
Serie:
Han A
Betriebsspannung:
230 → 400 V.
Gender:
Male
Gewindegröße:
M20
Weitere Suchbegriffe: stifteinsatz 4 pol, hdc steckverbinder, 4925133, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, HARTING, 09200042611+19200030420
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,60*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111220
ab € 0,2824*
Zubehör
Harting
19200030420
ab € 1,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.