Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sicherheitsschalter 24V - Herst.Art-Nr.: DM2-CLIN-H


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-492-3036
Hersteller:  Fortress Interlocks
Herst.-Nr.:  DM2-CLIN-H
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheitsschalter
Sicherheit, SicherheitsschalterSchlüssel, Kode F G // Zutrittsschloss, Doppelter Schlüssel - mGard DM2 1 / Access Lock, Single Key - mGard DM 1 / For suitable key and fixed or self-aligning actuators, refer to Fortress mGard Accessories for details / Simple panel or guard door installation / Ensures key is only free when door is locked / CL lock tested to over 10 / 6 / operations / Optional dustcover available
... > KeyGard - mGard Maschinenschutzschalter > Fortress mGard > Zutrittsschloss, Doppelter Schlüssel - mGard DM2 1
Weitere Suchbegriffe: KeyGard - mGard Maschinenschutzschalter, Fortress mGard, Zutrittsschloss Doppelter Schlüssel - mGard DM2 1, 4923036, Sicherheit, SicherheitsschalterSchlüssel, Kode F G, Lastschalter Lasttrennschalter Steuerschalter (Z
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
2 Tage
Frei Haus
€ 316,60*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,60*
€ 376,75
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG