Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sicherheitsschalter 24V - Herst.Art-Nr.: DM1-CLIN-H


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-492-3020
Hersteller:  Fortress Interlocks
Herst.-Nr.:  DM1-CLIN-H
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheitsschalter
Sicherheit, Sicherheitsschalter // Zutrittsschloss, Einfacher Schlüssel - mGard DM 1 / Safety Key Module - S1 CLIN / Offers a unique link between mGard Trapped Key components and AmGard electromechanical switches / May be fitted to AmLok/Stop / Ensures that mechine/process being accessed cannot be started with personnel in the guarded area / CL Basic Lock mechanism tested to over 10 / 6 / operations / Optional dustcover available
... > KeyGard - mGard Maschinenschutzschalter > Fortress mGard > Zutrittsschloss, Einfacher Schlüssel - mGard DM 1
Weitere Suchbegriffe: KeyGard - mGard Maschinenschutzschalter, Fortress mGard, Zutrittsschloss Einfacher Schlüssel - mGard DM 1, 4923020, Sicherheit, Lastschalter Lasttrennschalter Steuerschalter (Z
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
2 Tage
Frei Haus
€ 197,00*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,00*
€ 234,43
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG