Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sicherheitsschalter 24V - Herst.Art-Nr.: SS1-CLIN-A02022D024B


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-492-3008
Hersteller:  Fortress Interlocks
Herst.-Nr.:  SS1-CLIN-A02022D024B
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheitsschalter
Sicherheit, Sicherheitsschalter, 24V // Magnetgesteuerte Verriegelungseinheit - mGard SS1 / Electrical Guard Interlock - mGard ALS1 / Ideal for frequent access / Dual channel safety circuit / Turning and removing the key changes the electrical contacts and allows the guard to be opened / 2 NO and 2 NC 10A contacts suitable for all door thicknesses / Advantage over tongue switches where full body access is required / CL lock tested to over 10 / 6 / operations
... > KeyGard - mGard Maschinenschutzschalter > Fortress mGard > Magnetgesteuerte Verriegelungseinheit - mGard SS1
Weitere Suchbegriffe: KeyGard - mGard Maschinenschutzschalter, Fortress mGard, Magnetgesteuerte Verriegelungseinheit - mGard SS1, 4923008, Sicherheit, 24V, Lastschalter Lasttrennschalter Steuerschalter (Z
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
2 Tage
Frei Haus
€ 462,20*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,20*
€ 550,02
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG