Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Audio DIN 8-polig Stecker - Herst.Art-Nr.: 491061


Menge:  Paket  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-491-061
Hersteller:  RS Components
Herst.-Nr.:  491061
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Audio Steckverbinder
Steckverbinder, Audio, DIN 8-polig Stecker // Typ=Plug, Montagetyp=DIN, Gehäusewerkstoff=Nickel Plated, Anzahl der Pole=8, Nennstrom=4A, Steckertyp=Male // Cable Plugs & Sockets / Kabelstecker und -buchsen / Robuste vernickelte Druckgussgehäuse mit Kabelklemme und Tülle / Stecker ausgelegt für 1 A / Buchsen ausgelegt für 8 A
... > DIN-Steckverbinder > RS Geschirmt > Cable Plugs & Sockets
Weitere Suchbegriffe: DIN-Steckverbinder, RS Geschirmt, Cable Plugs & Sockets, 491061, Audio, DIN 8-polig Stecker, Steckverbinder
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
2 Tage
€ 6,95*
€ 18,90*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,90*
€ 22,49
pro Paket
ab 11 Pakete
€ 16,26*
€ 19,35
pro Paket
ab 26 Pakete
€ 14,76*
€ 17,56
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG