Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Peltier-Element 15,7V/78,7W - Herst.Art-Nr.: PE-127-20-25


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-490-1418
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  PE-127-20-25
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Peltier-Element
Heizung, Peltier, 15.7V, 78.7W // Maximale Leistung=78.7W, DeltaT Max=75°C, Maximaler Strom=8.0A, Höchsttemperatur=85°C, Abmessungen LxBxH=62 , x , 62 , x , 5.6mm, Max. Spannung=15.7V, Anzahl der Paare N=20 // Peltier-Wärmepumpen / Integrierte Wärmepumpenbaugruppen / Für Anwendungen unter der Umgebungstemperatur, zur Kühlung und Temperatursteuerung / Kompakt / Hochleistungskühlkörper / Fingerschutz im Lieferumfang enthalten / 6 bis 12 V DC Betriebsspannung
... > Thermoelektrische Module - Peltier-Elemente > Peltier-Module > Peltier-Wärmepumpen
Weitere Suchbegriffe: Thermoelektrische Module - Peltier-Elemente, Peltier-Module, Peltier-Wärmepumpen, 4901418, Heizung, Heizgerät, Heizmatte, Heizkartusche, Heizelement, Kühlvorrichtung (Elektronikbauteil)
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 81,27*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,27*
€ 96,71
pro Stück
ab 26 Stück
€ 73,14*
€ 87,04
pro Stück
ab 101 Stück
€ 66,64*
€ 79,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 61,77*
€ 73,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,89*
€ 67,70
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG