Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Peltier-Element 0,9V/1,3W - Herst.Art-Nr.: PE-007-08-15


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-490-1193
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  PE-007-08-15
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Peltier-Element
Heizung, Peltier, 0.9V, 1.3W // Maximale Leistung=1.3W, DeltaT Max=74°C, Maximaler Strom=2.2A, Höchsttemperatur=85°C, Abmessungen LxBxH=6 , x , 6 , x , 3.8mm, Max. Spannung=0.9V, Anzahl der Paare N=8 // Peltier-Wärmepumpen / Integrierte Wärmepumpenbaugruppen / Für Anwendungen unter der Umgebungstemperatur, zur Kühlung und Temperatursteuerung / Kompakt / Hochleistungskühlkörper / Fingerschutz im Lieferumfang enthalten / 6 bis 12 V DC Betriebsspannung
... > Thermoelektrische Module - Peltier-Elemente > Peltier-Module > Peltier-Wärmepumpen
Weitere Suchbegriffe: Thermoelektrische Module - Peltier-Elemente, Peltier-Module, Peltier-Wärmepumpen, 4901193, Heizung, Heizgerät, Heizmatte, Heizkartusche, Heizelement, Kühlvorrichtung (Elektronikbauteil)
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 28,13*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 26 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 101 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG