Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Lascar EL-USB-2 Datenlogger für Taupunkt, Feuchtigkeit, Temperatur 100%RH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-490-1064
Hersteller:
     Lascar
Herst.-Nr.:
     EL-USB-2
EAN/GTIN:
     4016138418811
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
lascar temperaturlogger
Messparameter = Taupunkt, Feuchtigkeit, Temperatur
Schnittstellentyp = USB
Temperaturmessung max. = +80 °C
Stromversorgung = Batterie
Temperatur Messgenauigkeit max. = ±0,55 °C
IP Schutzart = IP67
Betriebstemperatur min. = -35°C
Betriebstemperatur max. = +80°C
Batterietyp = 1/2 AA

1/2 AA-Batterie und Wandmontageclip. USB-Datenlogger für Luftfeuchtigkeit, Temperatur und Taupunkt. Der Datenlogger ist ideal für Anwendungen, bei denen das Messen erweiterter Temperaturbereiche und Feuchtigkeit erforderlich sind. Der Logger lässt sich einfach einrichten und die heruntergeladenen Daten können durch Einstecken der Einheit in den USB-Anschluss eines PC und Verwendung der kostenlosen EasyLog-Software angezeigt werden. Daten können dann grafisch dargestellt, gedruckt und zur detaillierten Analyse in weitere Anwendungen exportiert werden. Die wichtigsten Merkmale. Misst Temperatur (–35 °C bis +80 °C) und Luftfeuchtigkeit (0 % bis 100 %) und berechnet den Taupunkt Benutzerfreundliche Software im Lieferumfang enthalten. Kompatibel mit Windows 2000, XP, Vista und 7. Datenexport in Microsoft Excel Batteriebetriebene, autonome Lösung Batterie im Lieferumfang enthalten Einfache USB-Schnittstelle zum Konfigurieren und zum Herunterladen von Daten Über 16.000 Temperaturmesswerte und 16.000 Feuchtigkeitsmesswerte Programmierbare Abtastraten mit hohen und niedrigen Alarmraten LED-Statusanzeige: hellrot, grün und orange. Software. Die Einrichtung und der Daten-Download von EasyLog-Datenloggern wird durch die EL-WIN-USB-Software ermöglicht, die Sie hier herunterladen können: https://www.easylogusb.com
Weitere Informationen:
Messparameter:
Taupunkt, Feuchtigkeit, Temperatur
Schnittstellentyp:
USB
Temperaturmessung max.:
+80 °C
Stromversorgung:
Batterie
Temperatur Messgenauigkeit max.:
±0,55 °C
IP Schutzart:
IP67
Betriebstemperatur min.:
-35°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Inklusive:
Batterie
Weitere Suchbegriffe: 4901064, Prüf- und Messtechnik, Messdatenerfassung und Datenlogger, Lascar, ELUSB2
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 48,69*
€ 59,53*
Lager 108
€ 6,95*
ab € 53,46*
€ 59,54*
€ 5,90*
ab € 63,52*
€ 69,95*
Frei Haus
ab € 68,83*
€ 73,08*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,54*
€ 70,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,46*
€ 63,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
93353
ab € 1,03*
Zubehör
Goobay
95194
ab € 0,66*
Zubehör
Goobay
95193
ab € 0,78*
Zubehör
Goobay
95006
ab € 0,60*
Zubehör
Goobay
55470
ab € 2,62*
Zubehör
Goobay
95726
ab € 4,29*
Zubehör
Goobay
95727
ab € 13,89*
Zubehör
Goobay
93999
ab € 2,96*
Zubehör
Goobay
67894
ab € 3,06*
Zubehör
Goobay
96197
ab € 0,80*
Zubehör
Goobay
96198
ab € 1,18*
Zubehör
Goobay
96199
ab € 1,46*
Zubehör
Goobay
96288
ab € 2,19*
Zubehör
Goobay
68715
ab € 0,94*
Zubehör
Goobay
95918
ab € 9,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.