Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Batteriehalter Größe AA - Herst.-Teile-Nr.: BX0035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-489-908
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     BX0035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter aa
bulgin batteriehalter
Batteriehalter für einzelne Zelle, Leiterplattenmontage Vernickelte und versilberte Kontakte für 20 A (Federstahl für 1/2 AA), Lötfahnen, Leiterplattenstifte 5 A Stifte können zugeschnitten und die Steckverbinder 110 an der Oberseite verwendet werden Verbindungsfahnen erlauben Mehrfachanordnungen

Für Batteriegröße=AA
Anzahl von Zellen=1 (AA)
Typ=Batteriehalter
Montage=PCB
Kontakttyp=Blattfeder
Kontaktmaterial=Nickel Silber
Gehäusematerial=Nylon glasfaserverstärkt
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 489908, Batteriehalter & Halterungen, Batterien, Bulgin, Ladegeräte & Batterien Zubehör
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
k.A.
25
€ 6,95*
ab € 1,358*
€ 1,5352*
1
€ 5,25*
ab € 1,82*
€ 2,28*
1
€ 7,95*
ab € 2,05*
€ 2,35*
Lager 108
k.A.
1
€ 6,95*
ab € 2,08*
€ 2,46*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Energizer
LR6 FSB4
ab € 5,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG