Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bosch Rexroth Linearkugellager abgedichtet, Innen-Ø 8mm / Außen-Ø 16mm Länge 25mm, 370N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-489-3985
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R060230810
EAN/GTIN:
     5060641291620
Suchbegriffe:
Führungslager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Linearlager
Linearkugellager Typ = Geschlossen
Dichtungen = Mit Dichtungen
Innendurchmesser = 8mm
Außendurchmesser = 16mm
Länge = 25mm
Dynamische Traglast = 370N
Statische Traglast = 330N

Belastungskennwerte sind Maximalwerte. Standard-Kugelbuchsen mit Dichtungen - Serie R0602. Die Lineare Buchse ist aufgrund ihres Stahlgehäuses besonders haltbar und eignet sich für Anwendungen mit hoher Verschmutzung, wie z. B. in der Forstindustrie. Andere typische Anwendungen sind die XY-Positionierung, Bestückungsanwendungen, Gießereien, Zementverarbeitung und lineare Bewegungssysteme. Gehärteter und geschliffener äußerer Mantel Stahl-Kugelhalter (Kunststoff in Größen 5 und 8) Kugeln aus Wälzlagerstahl Mit zwei Dichtungen
Weitere Suchbegriffe: rexroth linearlager, führungslager, linearkugellager 8mm, 4893985, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Lager und Lagerge, Bosch Rexroth, R060230810
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 6,95*
ab € 21,75*
€ 23,60*
€ 4,90*
ab € 21,82*
€ 24,58*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch Rexroth
R100000800,400mm
ab € 12,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.