Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SKF Aluminium-Legierung Montageschiene, Ø 25mm x 600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-489-1642
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     LRCB 25
EAN/GTIN:
     5059041874434
Suchbegriffe:
Installationsschiene
Montageschiene
Präzisionsgehäuse
Schlittengehäuse
Typ = Stützschiene
Schaftdurchmesser = 25mm
Länge = 600mm
Material = Aluminium-Legierung

Wellenstützschienen. Eigenschaften und Vorteile: ·Aus stranggepresstem und bearbeitetem Aluminium ·Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C
Weitere Suchbegriffe: Tragschiene, tragschiene, 4891642, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Wellen, Schienen, Lineare Wellen und Schienen, SKF, LRCB25
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 45,04*
€ 48,94*
Frei Haus
ab € 48,78*
€ 52,83*
€ 3,95*
ab € 47,85*
€ 53,29*
Frei Haus
ab € 59,88*
€ 64,41*
Lager 108
Frei Haus
ab € 78,24*
€ 85,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,28*
€ 101,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,24*
€ 93,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.