Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SKF Stahl Vollwelle, Ø 25mm x 1.2m, 60 → 64HRC, Toleranz h6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-489-1608
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     LJM25X1200ESSC6
EAN/GTIN:
     5059041882491
Suchbegriffe:
Führungswellen
Präzisionsstahlwelle
Silberstahl
Silberstahl Stäbe
Typ = Offene Buchsenwelle
Schaftdurchmesser = 25mm
Länge = 1.2m
Material = Stahl
Härte = 60 → 64HRC
Toleranz = h6

Vorgebohrte Präzisionswellen für Linearlager. Induktionsgehärtete, vorgebohrte Präzisionswellen für Linearlager für den Einsatz mit offenen Kugelbuchsen, Gehäusen und Stützschienen.
Weitere Suchbegriffe: Vollwelle, Wellen, Wellenführung, präzisionsstahlwelle skf, präzisionsstahlwelle, 4891608, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Wellen, Schienen, Lineare Wellen und Schienen, SKF, LJM25X1200ESSC6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,70*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,09*
€ 269,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,01*
€ 255,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,70*
€ 232,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
SP-253504/SEAL
ab € 6,26*
Zubehör
RS Pro
25X35X7 NBR
ab € 9,30*
Zubehör
Paulstra
722505
ab € 12,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.