Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SKF Stahl Vollwelle, Ø 12mm x 600mm, 60 → 64HRC, Toleranz h6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-489-1579
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     LJM12X600ESSC6
EAN/GTIN:
     5059041884600
Suchbegriffe:
Führungswellen
Präzisionsstahlwelle
Silberstahl
Silberstahl Stäbe
Typ = Offene Buchsenwelle
Schaftdurchmesser = 12mm
Länge = 600mm
Material = Stahl
Härte = 60 → 64HRC
Toleranz = h6

Vorgebohrte Präzisionswellen für Linearlager. Induktionsgehärtete, vorgebohrte Präzisionswellen für Linearlager für den Einsatz mit offenen Kugelbuchsen, Gehäusen und Stützschienen.
Weitere Suchbegriffe: Vollwelle, Wellen, Wellenführung, präzisionsstahlwelle skf, präzisionsstahlwelle, 4891579, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Wellen, Schienen, Lineare Wellen und Schienen, SKF, LJM12X600ESSC6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,91*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,25*
€ 175,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,30*
€ 165,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,91*
€ 155,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
SP-121903/SEAL
ab € 6,16*
Zubehör
RS Pro
12X22X7 NBR
ab € 7,94*
Zubehör
Paulstra
722660
ab € 9,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.