Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Batterieclip für PP3 9V-Block 100 Stk - Herst.-Teile-Nr.: 489021A


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-489-021A
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     489021A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterieclip 9V-Block
Zum Anschließen einer 9 V Block Batterie.

Für Batteriegröße=9V
Typ=Druckknopf mit Anschlussdraht
Montage=Druckknopf mit Anschlussdraht
Kontakttyp=Druckknopf
Anschlusslänge=150mm
Gehäusematerial=Polypropylen
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 489021A, Batteriehalter & Halterungen, Batterien, Keystone, Ladegeräte & Batterien Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,18*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1918* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,12*
€ 26,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,21*
€ 24,05
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 19,18*
€ 22,82
pro Paket
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG