Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Igus Linearlager-Gehäuse, 39mm x 43mm x 28mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-488-6101
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     OGA-12
EAN/GTIN:
     5059041884594
Suchbegriffe:
Präzisionsgehäuse
Schlittengehäuse
präzisionsgehäuse
Gehäusehöhe = 28mm
Gehäuselänge = 39mm
Gehäusebreite = 43mm

Kugelhülsen, Lagergehäuse - Offen. Aluminium-Strangpressprofil für die Unterbringung offener Kugelhülsen.
Weitere Suchbegriffe: 4886101, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Lager und Lagerge, Linear-Kugellager-Lagergehäuse und -blöcke, Igus, OGA12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,77*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Igus
OJUM-01-12
ab € 18,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.