Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bourns 3306P 1-Gang THT Trimmpotenziometer, 1MΩ ±25% 1/5W


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-488-5401
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3306P-1-105
EAN/GTIN:
     5059043892603
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Trimmer-Potentiometer
cermet potentiometer bourns
trimmer potentiometer
Widerstand max. = 1MΩ
Windungszahl = 1
Montageart = Durchsteckmontage
Leistung = 1/5W
Serie = 3306P
Ausrichtung = Einstellung von oben
Anschlussart = Pin
Länge = 6.81mm
Tiefe = 8.1mm
Höhe = 7.62mm
Abmessungen = 6.81 x 8.1 x 7.62mm
Toleranz = ±25%
Betriebstemperatur min. = -25°C

Cermet-Potentiometer 3306P, Einstellung von oben. Bourns® Serie 3306F, 6 mm, rund, Trimpot® Trimmpotenziometer. Einstellung über Kreuzschlitzschraube Horizontale Montage Staub-/spritzgeschützte Abdeckungen Abstandhalter für PC-Leiterplatten und Halterung Lose Anschlüsse
Weitere Suchbegriffe: 4885401, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Abgleichwiderstände, Bourns, 3306P1105
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,50*
  
Preis gilt ab 50 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,25* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,80*
€ 4,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,30*
€ 3,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,20*
€ 3,81
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 2,80*
€ 3,33
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,50*
€ 2,98
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
753-0000
ab € 5,00*
Zubehör
Vishay
MODEL 8 TRIM TOOL
ab € 11,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.