Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bourns 3306P 1-Gang THT Trimmpotenziometer, 100kΩ ±25% 1/5W


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-488-5366
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3306P-1-104
EAN/GTIN:
     5059043348124
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Trimmer-Potentiometer
cermet potentiometer bourns
trimmer potentiometer
Widerstand max. = 100kΩ
Windungszahl = 1
Montageart = Durchsteckmontage
Leistung = 1/5W
Serie = 3306P
Ausrichtung = Einstellung von oben
Anschlussart = Pin
Länge = 6.81mm
Tiefe = 8.1mm
Höhe = 7.62mm
Abmessungen = 6.81 x 8.1 x 7.62mm
Toleranz = ±25%
Temperaturkoeffizient = ±250ppm/°C

Cermet-Potentiometer 3306P, Einstellung von oben. Bourns® Serie 3306F, 6 mm, rund, Trimpot® Trimmpotenziometer. Einstellung über Kreuzschlitzschraube Horizontale Montage Staub-/spritzgeschützte Abdeckungen Abstandhalter für PC-Leiterplatten und Halterung Lose Anschlüsse
Weitere Suchbegriffe: 4885366, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Abgleichwiderstände, Bourns, 3306P1104
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,18*
  
Preis gilt ab 20 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,318* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,41*
€ 5,2479
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,61*
€ 4,2959
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,18*
€ 3,7842
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
753-0000
ab € 5,03*
Zubehör
Vishay
MODEL 8 TRIM TOOL
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.