Produktinformationen von RS_Components |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 108EL-486-7475 Herst.-Nr.: TSM4YL 1M0 10% EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Lieferung in Standardverpackung. Mit Artikel-Nr. 486-7475P auch in Produktionsverpackung erhältlich. // Potenziometer, Trimmer, SMD, Cermet, abgedichtet, YL-Serie, 11-Gang, 0.25W, 10%, 1M0 // SMD=Ja, Gehäuse=5 , mm quadratisch, Anzahl der Umdrehungen=Multi-, Technologie=Cermet, Widerstandswert=1MOhms, Widerstandstoleranz=10%, Nennleistung=0.55W, Linear oder logarithmisch=Linear, Temperaturkoeffizient=100ppm/°C // 11-gängig, gekapselt, Serie TSM 4YL, 250 mW, 4 mm / Baureihe 3324W, 11-gängig, 254 mW, 4 mm, Einstellung seitlich / Miniatur (nominal 4 mm, quadratisch) / Einfache und schnelle Montage / Für Schwalllöten, Aufschmelzlöten (Reflow-Löten) und Handlöten geeignet / Entspricht EIA- und EIAJ-Normen |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Mehrgängig SMD und Sortimente, 11-gängig gekapselt Serie TSM 4YL 250 mW 4 mm, 4867475, Potenziometer, SMD, Cermet, Widerstand |
|  |  |
|
|