Produktinformationen von RS_Components |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 108EL-486-7324P Herst.-Nr.: TSM4YJ 1M0 10% EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Lieferung in Produktionsverpackung in einer Box! Mit Artikel-Nr. 486-7324 auch in Standardverpackung erhältlich. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen. // Potenziometer, Trimmer, SMD, Cermet, abgedichtet, YJ-Serie, 11-Gang, 0.25W, 10%, 1M0 // SMD=Ja, Gehäuse=5 , mm quadratisch, Anzahl der Umdrehungen=Multi-, Technologie=Cermet, Widerstandswert=1MOhms, Widerstandstoleranz=10%, Nennleistung=0.55W, Linear oder logarithmisch=Linear, Temperaturkoeffizient=100ppm/°C |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Mehrgängig SMD und Sortimente, 4 mm 11-gängig gekapselt 250 mW Baureihe TSM 4, 4867324P, Potenziometer, SMD, Cermet, Widerstand |
|  |  |
|
|