Produktinformationen von RS_Components |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 108EL-486-7302 Herst.-Nr.: TSM4YJ 200K 10% EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Lieferung in Standardverpackung. Mit Artikel-Nr. 486-7302P auch in Produktionsverpackung erhältlich. // Potenziometer, Trimmer, SMD, Cermet, abgedichtet, YJ-Serie, 11-Gang, 0.25W, 10%, 200K // SMD=Ja, Gehäuse=5 , mm quadratisch, Anzahl der Umdrehungen=Multi-, Technologie=Cermet, Widerstandswert=200KOhms, Widerstandstoleranz=10%, Nennleistung=0.25W, Linear oder logarithmisch=Linear, Temperaturkoeffizient=100ppm/°C // 4 mm, 11-gängig, gekapselt, 250 mW, Baureihe TSM 4YJ / 11-gängig, 250 mW, 4 mm, Serie 3224 W auf miniReels / SMD-Mehrgang-Trimmer auf miniReels / Für Entwicklungsabteilungen und Kleinserienproduktion / Geeignet für automatische Montage sowie Aufnahme- und Positioniermaschinen / Miniatur (nominell 4 mm² Gehäusegröße) |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Mehrgängig SMD und Sortimente, 4 mm 11-gängig gekapselt 250 mW Baureihe TSM 4, 4867302, Potenziometer, SMD, Cermet, Widerstand |
|  |  |
|
|