Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

RS Pro BSPP 1" Kugelventil mit reduziertem Durchgang aus Messing, mit Gewindemuffen, max. 25 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-486-265
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     100F00
EAN/GTIN:
     5056111902516
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Gewindeanschluss = BSPP1
Befestigungstyp = Mit Gewinde
Gehäusematerial = Messing
Gewindegröße = 1Zoll
Zum Einsatz mit = Luft, Öl, Dampf, Wasser
Anschlussgröße Zoll = 1Zoll
Griff-Farbe = Rot
Kugelmaterial = Messing
Maximaler Betriebsdruck bar = 45bar
Griffmaterial = Aluminiumlegierung
Grifftyp = Hebel

Ein Gefrieren der Flüssigkeit in der Anlage kann das Ventil stark beschädigen. GOST-R (Russland) Sachverständigengutachten (Russland) EAC-konform (Russland) UkrSepro (Ukraine) RoHS-kompatibel. Zulassungen nur für spezifische Konfigurationen. Vierteldrehungs-Kugelventile aus Messing, L- und T-Anschluss. S.100/101 Kugelhähne mit reduziertem Durchgang, entweder mit "L"- oder "T"-Anschlusskonfiguration. Die Ventile sind geeignet für Öl, Luft, Wasser, gesättigten Dampf oder Heißwasser in Haushalt, Gewerbe und Industrie. Betriebstemperatur: -10 °C / +120 °C Betriebsdruck: siehe Tabelle mit schockfreiem Kaltbetriebsdruck im Datenblatt Gewinde: zylindrische Whitworth-Innenrohrgewinde gemäß ISO 228 Anschluss: reduziert Anschlussoptionen: Innengewinde Spindelkonfiguration: Berstsichere Spindel aus vernickeltem Messing mit zwei NBR O-Ringe an der Spindel Kugelsitze: reines PTFE, selbstschmierend 100 % in Italien hergestellt Verchromte Messingkugel für längere Lebensdauer Silikonfreies Schmiermittel auf allen Dichtungen Qualität: Feinstes Messing gemäß den Spezifikationen EN 12165 und EN 12164 (vormals DIN 17660 und UNI 5705-65)
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, heizungskugelhahn messing, heizungskugelhahn, kugelhahn hebel, 486265, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Kugelhähne, handbetätigt, RS Pro, 100F00
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,30*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,82*
€ 130,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,79*
€ 121,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,30*
€ 116,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.