Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Akku Li-Ion 3,6V 900mAh - Herst.Art-Nr.: CL3310LITH


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-485-3173
Hersteller:  Axess
Herst.-Nr.:  CL3310LITH
EAN:  k.A.
Akku, Handyakku, Li-Ion, wiederaufladbar, 3.6V, 900mAh, NOKIA 3310/3330/3410/3510 // Chemikalien=Li-Ion, Größe=Standardausführung, Nennspannung=3.6V, Kapazität=900mAh, Typ=Aufladbar // Mobiltelefon-Akkus / Akkupacks für schnurlose Telefone / Eine komplette Akku-Serie, die mit den meisten schnurlosen Telefonen kompatibel ist
... > Geräte-Akkus > Telefonakkus, schnurlos und mobil > Mobiltelefon-Akkus
Weitere Suchbegriffe: Geräte-Akkus, Telefonakkus schnurlos und mobil, Mobiltelefon-Akkus, 4853173, Gerätebatterie, Batteriekomplettierung (Gerätebatterie), Flachbatterie (IEC 291 Gerätebatterie), Stabbatterie (IEC 292 Gerätebatterie), Akku (Gerät), Akkumulator (Geräte-)
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
2 Tage
€ 6,95*
€ 29,30*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 11 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG