Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Vishay Serie RWM 4x10 Drahtwiderstand axial, 75Ω ±5% 3W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-485-1852
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     RWM041075R0JR15E1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand 3w
drahtwiderstand
Emaillierte Drahtwickel-Leistungswiderstände. Axialer Anschluss. Feuerfest
Widerstand = 75Ohms
Leistung = 3W
Toleranz = ±5%
Technologie = Gewickelt
Serie = RWM 4x10
Gehäuseform = Conformal
Temperaturkoeffizient = ±75ppm/°C
Anschlussart = Axial
Abmessungen = 5.5 (Dia.) x 12mm
Länge = 12mm
Weitere Suchbegriffe: 4851852, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände Durchsteckmontage, Vishay
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 6,95*
ab € 0,58*
€ 0,76*
1
€ 5,95*
ab € 0,234*
€ 1,338*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
CB3
ab € 6,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG