Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

0402 SMD Kondensator 470pF - Herstellerartikelnummer: VJ0402Y471KXA


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-484-6484P
Hersteller:  Vitramon
Herst.-Nr.:  VJ0402Y471KXA
EAN:  k.A.
Lieferung in Produktionsverpackung auf Rolle! Mit Artikel-Nr.484-6484 auch in Standardverpackung erhältlich. Kondensator, Keramik, Multilayer, SMD, 0402, X7R, 10%, 50V, 470pF Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
... > Keramik - SMD > Bereich 0402 > Vitramon 0402
Weitere Suchbegriffe: Bereich 0402, Keramik - SMD
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
RS_Components
100
€ 5,95*
€ 0,03*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,03*
€ 0,04
pro Stück
ab 2600 Stück
€ 0,02*
€ 0,02
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,01*
€ 0,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Vergleichspreis: 100 Stück für € 3,00*
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG