Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Widerstand 22M - Herstellerartikelnr.: 232224113226


Menge:  Paket  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-484-4602
Hersteller:  BC Components
Herst.-Nr.:  232224113226
EAN:  k.A.
Lieferung in Standardverpackung. Mit Artikel-Nr.484-4602P auch in Produktionsverpackung erhältlich. Widerstand, Metalfilm, HochOhm, 25W, 5%, 1150Vac, 1600Vdc, VR25, 22M Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
... > Hochohmwiderstände > Axial - Hochspannung > Serie VR25, axial
Weitere Suchbegriffe: Axial - Hochspannung, Hochohmwiderstände, Metallschicht, Metallschichtwiderstand, Widerstände
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 5,95*
€ 3,88*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,88*
€ 4,62
pro Paket
ab 26 Pakete
€ 3,50*
€ 4,17
pro Paket
ab 101 Pakete
€ 3,28*
€ 3,90
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG