Produktinformationen von RS_Components |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 108EL-484-1350 Herst.-Nr.: 22060356NJ7C EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Entstörbauteile, Induktivität, SMD, 0603, Mehrschicht, Keramik, 56nH // Induktivität=56nH, Gleichstrom-=300mA, Nennwert Q bei Frequenz=12 a 100MHz, Induktivitätstoleranz=5%, Typ=Chokes: Surface Mount - 0603, 0805 and 0402, Technologie=Multi-Layer, Werkstoff=Ceramic, Ausführung=Shielded // SMD-Multilayer Ferrit/Keramik-Induktivitäten / 1008 - 3650 Series / 1008 format / Wire-wound construction / High Q factor / High self-resonant frequency |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Induktivitäten SMD, SMD - 10081206, SMD-Multilayer Ferrit/Keramik-Induktivitäten, 4841350, Entstörbauteile, Induktivität, Induktivitäten, Speicherdrossel, Entstördrossel, Drossel |
|  |  |
|
|