Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SMD Induktivität 5,6nH - Herstellerartikelnr.: 2206035N6S7C


Menge:  Paket  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-484-1316
Hersteller:  Fair-Rite
Herst.-Nr.:  2206035N6S7C
EAN:  k.A.
Entstörbauteile, Induktivität, SMD, 0603, Mehrschicht, Keramik, 5.6nH
... > Drosselspulen > Smd - 1008,1206 > SMD-Multilayer Ferrit/Keramik-Induktivitäten
Weitere Suchbegriffe: Drossel, Entstördrossel, Induktivität, Induktivitäten, Speicherdrossel
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
3 Tage
€ 5,95*
€ 4,45*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,45*
€ 5,30
pro Paket
ab 26 Pakete
€ 4,04*
€ 4,81
pro Paket
ab 101 Pakete
€ 3,52*
€ 4,19
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG