Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ladegerät ACS410 Traveller Mobil - Herst.Art-Nr.: 5007063


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-483-3646
Hersteller:  Ansmann
Herst.-Nr.:  5007063
EAN:  k.A.
Ladegeräte, Steckerladegerät, Akku, Akkupack, NiMH, NiCd, ACS410 Traveller Mobil // Typ=Traveller, Plug-in, Eingangsspannung=12-32 V dc / 230 V ac // NiCd-/NiMH-Akkupack-Ladegeräte - ACS410,ACS110 & ACS410P / NiCd-/NiMH-Akkupack-Ladegeräte - ACS410,ACS110 & ACS410P / Automatische Größenerkennung des Akkupacks (4,8 bis 12 V: ACS410/ACS410P) und (1,2 bis 12 V: ACS110) / Microcontroller gesteuerte Ladung bietet optimales Laden und maximale Lebensdauer des Akkupacks / Optionale Vorentladungsfunktion / Akku-Defekterkennung selektiert defekte Akkupacks / Superschnelles Laden mit -?V Ende der Ladezeit-Erkennung / Sicherheitsschaltuhr, um das Schnellladen zu unterbrechen, falls das Akkupack defekt ist und die -?V-Erkennung nicht auslöst / Impuls-Erhaltungsladung verhindert eine Entladung nach Ladeende / Verpolungsschutz / Wechselbare Ausgangspolarität / Verbesserte Entladungsfunktion (ACS110)
... > Akku-Ladegeräte > NiMH-/NiCd-Akkupack-Ladegeräte > NiCd-/NiMH-Akkupack-Ladegeräte - ACS410,ACS110 & A
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät NiMH NICD, Schnellladegerät, Steckerladegerät, Tischladegerät, Akku-Ladegeräte, NiMH-/NiCd-Akkupack-Ladegeräte, NiCd-/NiMH-Akkupack-Ladegeräte - ACS410ACS110 & A, 4833646, Akku-Ladegerät, Einsteckladegerät
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 46,50*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
ab 11 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
ab 26 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG