Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ladegerät Bleiakku 24V 3A - Herst.Art-Nr.: RSM82243FLAPC


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-482-2062
Hersteller:  Computronic Controls
Herst.-Nr.:  RSM82243FLAPC
EAN:  k.A.
Ladegeräte, Akku, Bleiakku, Einbau, Cyclon, Dryfit, 24V, 3A // Typ=DIN-Schienen-/Fronplatten-/Chassismontage, getaktet, Ladestrom=3A, Ausgangsspannung=24 , V , DC, Ladestufenanzahl=3, Gewicht=56kg // Gerätemontage, Erhaltungsladung oder zyklisch / Gerätemontage, Erhaltungsladung oder zyklisch / Entwickelt zur Integration in Gerätetafeln / VRLA oder ventilgeregelte Bleiakkumulatoren / Geringe Welligkeit / Anschluss wählbar zwischen Erhaltungsladen und zyklischem Laden / Manueller Schnelllademodus bei Auswahl / Automatisches 3-Stufen-Ladegerät bei Auswahl / Kann dauerhaft an dem vorhandenen DIN-Clip befestigt werden / Kurzschluss- und Verpolungsschutz / Elektrischer Anschluss mit Schraubklemmen / Alle Modelle haben Anschlussklemmen für zwei LEDs. Eine davon zeigt ladend und die andere geladen an. / Temperaturbereich: 0 bis +40 °C / 482-2028:482-2034:482-2040, Größe ca. 85 x 108 x 95 mm, Gewicht 2,8 kg / 482-2056:482-2062:482-2078, Größe ca. 134 x 140 x 85 mm, Gewicht 0,56 kg
... > Bleiakku-Ladegeräte > Bleiakkus > Gerätemontage, Erhaltungsladung oder zyklisch
Weitere Suchbegriffe: Bleiakku-Ladegeräte, Bleiakkus, Gerätemontage Erhaltungsladung oder zyklisch, 4822062, Akku-Ladegerät, Steckerladegerät, Einsteckladegerät
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
Frei Haus
€ 135,30*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,30*
€ 161,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 131,16*
€ 156,08
pro Stück
ab 11 Stück
€ 126,40*
€ 150,42
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG