Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SKF Kugelgewindespindel, 29.5mm x 27mm, Wellen-Ø 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-481-2683
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     SD 16x2 R
EAN/GTIN:
     5059041388764
Suchbegriffe:
Kugelgewindespindel
Spindelmutter
skf kugelgewindespindeln
spindelmutter
Kugelgewindemutter Typ = Zylindrisch
Hebelbetätigung = 2mm
Gesamtlänge = 27mm
Für Wellendurchmesser = 16mm
Außendurchmesser = 29.5mm

Miniatur-Kugelgewindespindel, Typ SH/SD. Kleine Kugelschraube, einfacher Einbau Drehender Kugelmechanismus Gewinde für Kugelmutter Ende der Führungsschraubenwelle unbearbeitet
Weitere Suchbegriffe: 4812683, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Wellen, Schienen, Kugelgewindetriebe-Kugelmutter, SKF, SD16x2R
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,48*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,54*
€ 126,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,48*
€ 114,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
VH 16X2 R 1000 G9 PACKED
ab € 224,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.