Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Shuntregler für Windgenerator - Herst.-Teile-Nr.: CA-11/46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-481-2627
Hersteller:
     Marlec
Herst.-Nr.:
     CA-11/46
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4812627
CA1146
Erneuerbare Energien
Marlec Engineering
Der Regler HRSi ist ein mikroprozessorgesteuerter Spannungsregler, der das Laden mit verschiedenen Spannungspegeln ermöglicht und über einen Überspannungsschutz verfügt. Die Spannungspegel für Lade- und Haltephase in Verbindung mit der Temperaturkompensation gewährleisten eine effektivere Beibehaltung des Akkuzustands und verbessern so die Kapazität und Lebensdauer des Akkus. Der Regler kann bequem über jeden der Rutland Windgenerator-Ladegeräte plus Solarmodule mit einer Nennleistung von bis zu 160 W in Parallelschaltung versorgt werden. Dieses Gerät stellt sich nach der korrekten Installationsabfolge automatisch auf 12 V oder 24 V ein. LEDs zeigen den Ladestatus und die ungefähren Spannungspegel an. Geeignet für den Einsatz in geschlossenen Räumen oder in wetterfesten Gehäusen. Die Solarmodule müssen über für die Nennleistung des Solarmoduls geeignete Sperrdioden verfügen.

Solar Panel Spannung=12 V
24 V
Nennleistung max. / 12 V Panel=160W
Nennleistung max. / 24 V Panel=160W
Abmessungen=130 x 80 x 42mm
Tiefe=42mm
Länge=130mm
Breite=80mm
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,93*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,04*
€ 109,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,81*
€ 99,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,93*
€ 96,31
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG