Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Spannungsprüfer MTL9C - Herst.Art-Nr.: RSMTL9C


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-481-2172
Hersteller:  Martindale Electric
Herst.-Nr.:  RSMTL9C
EAN:  k.A.
Prüfgerät, Spannung, Spannungsprüfer MTL9C // Anzeigetyp=LED, Spannungsbereich=80 bis 500V, Durchgängigkeitsprüfung=Ja // Filament Test Lamps MTL7 and MTL9C / Spannungsprüfer Multi Check 5.2 / EN/IEC 61243-3, VDE 0682 Teil 401 / Abmesssungen: L.215mm, B.60mm, H.40mm / Mikroprozessorüberwachter Digitalspannungsprüfer / · Großes beleuchtetes Display mit Balkenanzeige / Haltefunktion / HOLD-Taste / Automatische Ein- und Ausschaltung / Durchgangsprüfung (0 bis 20k?) / Phasenprüfung / Polarität (+/-) / IP50-Gehäuse / Stromversorgung: 2x 1,5V AAA-Batterien (separat erhältlich unter Best.-Nr. / 591-657 / )
... > Spannungsprüfer > Netzspannungsanzeiger - Contact > Filament Test Lamps MTL7 and MTL9C
Weitere Suchbegriffe: Netzspannungsanzeiger - Contact, Filament Test Lamps MTL7 and MTL9C, 4812172, Prüfgerät, Spannung, Spannungsprüfer MTL9C
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
2 Tage
€ 6,95*
€ 67,40*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,40*
€ 80,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 66,05*
€ 78,60
pro Stück
ab 11 Stück
€ 64,03*
€ 76,20
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG