Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Batterie Alkali Micro AAA 1,5V - Herstellerartikelnr.: 481-2065
Menge:
Paket
Produktinformationen
von
RS_Components
Artikel-Nr.:
108EL-481-2065
Hersteller:
RS Components
Herst.-Nr.:
481-2065
EAN:
k.A.
Suchbegriffe:
Knopfzelle
Micro Batterie
Batterien, Alkali, Größe AAA, Micro, 1.5V
... >
Batterien
>
Primärbatterien Alkali
>
Standardausführung
Weitere Suchbegriffe:
Akku (Gerät)
,
Akkumulator (Geräte-)
,
Baby (IEC 286, Gerätebatterie)
,
Batterie
,
Batterie (Gerät, Mignon, Mono, Baby)
,
Batteriekomplettierung (Gerätebatterie)
,
Batterien
,
Battery
,
Flachbatterie (IEC 291, Gerätebatterie)
,
Lady (IEC 289, Gerätebatterie)
,
Mono (IEC 285, Gerätebatterie)
,
Primärbatterien Alkali
,
Primärzellen
,
Stabbatterie (IEC 292, Gerätebatterie)
,
Trockenzellen
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 1 T
Versand
Netto
RS_Components
1 Tag
€ 5,95*
€ 40,70*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 40,70*
€ 48,43
pro Paket
ab 16 Pakete
€ 35,57*
€ 42,33
pro Paket
ab 51 Pakete
€ 32,52*
€ 38,70
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von RS_Components
Versand
von RS_Components
Lieferzeit:
1 Tag
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von RS_Components
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG