Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Temperaturregler IC912 Pt100 - Herst.-Teile-Nr.: IC 912 PT100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-479-6610
Hersteller:  Eliwell
Herst.-Nr.:  IC 912 PT100
EAN:  k.A.
Temperaturregler im Format 74x32mm. Betriebsart Ein/Aus. Datenerhalt durch EEPROM. Typ EWPC 901:- 2-stellige Anzeige ohne Dezimalstelle. Typ EWPC 902:- 3-stellige Anzeige, eine oder keine Dezimalstelle wählbar. Typ EWPC 901/AR:- Alarmausgang Relais 8A. Eingangsvariaten PTC oder Pt100 . PTC Typen werden mit Sensor ausgeliefert
Serie=EWPC 902/PT100
Versorgungsspannung=12 V AC/DC
... > Prozesssteuerung > Temperaturregelung und Prozessheizelemente > Temperaturregler
Weitere Suchbegriffe: 4796610, Kühlung, Regler, Regler (Signalverarbeitung), Temperatur, Temperaturregler
Die besten Konditionen aller 1 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
1 Tag
€ 136,91*
  
Preis gilt ab 10 Stück.
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,93*
€ 166,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,99*
€ 165,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,69*
€ 163,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,91*
€ 162,92
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2009 Mercateo AG