Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Drucktaste 1 Öffner rot - Herst.Art-Nr.: 1SFA619102R1041


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-479-3813
Hersteller:  ABB
Herst.-Nr.:  1SFA619102R1041
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
ABB
Tasteinsatz
Taster
Schalter, Industrie, Taster, Drucktaster, 22mm, all-in-one, tastend, 1Öffner, vorstehend, rot, IP66 // Drehsteller=Ausgefahren, Kontaktanordnung=1Ö, Tafelausschnitt=22mm, Schaltleistung=120//240Vac, 125//250V(dc), Schutzart=IP66, Nennstrom=1.5/0.75 , A(AC), 0.22/0.11 , A(DC) // Drucktaster all-in-one / Drucktaster all-in-one, beschriftet / ABB CombiLine - compact-range / Komplettes Funktionsmodul / Kurze kompakte Bauform / Taste weiß mit schwarzer Beschiftung / Nicht beleuchtbar
... > Tasterstationen-Schalter und Zubehör > CombiLine - compact-range, 22mm > Drucktaster all-in-one
Weitere Suchbegriffe: Tasterstationen-Schalter und Zubehör, CombiLine - compact-range 22mm, Drucktaster all-in-one, 4793813, Industrieschalter, Industrietaster, Einbauschalter, Einbautaster, Einbauleuchtmelder
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 8,15*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG