Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Meldeleuchte LED 230V rot - Herstellerartikelnr.: 1SFA619402R5231


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-479-3526
Hersteller:  ABB
Herst.-Nr.:  1SFA619402R5231
EAN:  k.A.
Schalter, Industrie, Leuchtmelder, 22mm, rot, LED, 230V, IP66, CL-523R
... > Steuerstationenstellglieder und -schalter > Produktbereich ABB 22,5mm Kompakt > Meldeleuchte, LED integriert
Weitere Suchbegriffe: Druckschalter, Einbauleuchtmelder, Einbau-Leuchtmelder, Einbauschalter, Einbautaster, Industrieschalter, Industrietaster, Leuchtmelder für Verteilung, Leuchtmelder mit Glimmlampe, Melder, Modular-Signallampe, Optische Signalisierung, Produktbereich ABB 22,5mm Kompakt, Reiheneinbaugerät, Signallampe für Verteilung, Steuerstationenstellglieder und -schalter
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 5,95*
€ 11,00*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG