Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Meldeleuchte LED 24V grün - Herst.Art-Nr.: 1SFA619402R5022


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-479-3447
Hersteller:  ABB
Herst.-Nr.:  1SFA619402R5022
EAN:  k.A.
Schalter, Industrie, Leuchtmelder, 22mm, grün, LED, 24V, IP66, CL-502G // Linsenfarbe=Grün, Tafelausschnitt=22mm, Nennstrom=15mA, Schutzart=IP66 // Anzeigen - LED-Ausführung / Adapterringe / Bedeckt Kunststoffformteil über der Frontplatte / Verchromt
... > Tasterstationen-Schalter und Zubehör > Produktbereich ABB 22,5 mm Kompakt > Anzeigen - LED-Ausführung
Weitere Suchbegriffe: Tasterstationen-Schalter und Zubehör, Produktbereich ABB 225 mm Kompakt, Anzeigen - LED-Ausführung, 4793447, Industrieschalter, Industrietaster, Einbauschalter, Einbautaster, Einbauleuchtmelder, Leuchtmelder Komplettgerät
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 10,00*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG