Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schallpegelkalibrator GA607 - Herst.Art-Nr.: GA607


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-479-2034
Hersteller:  Castle Group
Herst.-Nr.:  GA607
EAN:  k.A.
Messgerät, Schallpegel, Schallpegelmesser // Lautstärke=94dB, 104dB, Mikrofongröße=½" // GA607 / GA601 / Sound level meter calibrator / Produces 94dB at 1kHz / Designed for use on most sound level meters with 1/2 in. microphones / Suitable for all Class 2 Castle sound level meters and exposure meters
... > Schallpegelkalibratoren > Schallpegelmesser > Ga607
Weitere Suchbegriffe: Schallpegelkalibratoren, GA607, 4792034, Messgerät, Schallpegel, Physikalisches Meßgerät sonstiges (Zubehör Labor
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
2 Tage
Frei Haus
€ 568,10*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 568,10*
€ 676,04
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG