Produktinformationen von RS_Components |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 108EL-479-1491 Herst.-Nr.: 2-1437565-7 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Lieferung in Standardverpackung. Mit Artikel-Nr. 479-1491P auch in Produktionsverpackung erhältlich. // Schalter, Tastschalter, SMD, 6x6x4.3mm, Leiterplattenmontage, 1-polig, Schließer // Kontaktanordnung=SPST- NO, Kontaktbelastbarkeit=50 , mA bei 12 , V , DC, Kontaktwiderstand=100mOhms, Betätigungskraft=1.57N, Beleuchtet=Nein, Kontaktmaterial=Versilberte Kupferlegierung, Drehstellerfarbe=Schwarz, Betriebstemperaturbereich=-20 bis +70 // Tyco Schalter mit Druckpunkt / Drucktaster / Alle Schalter haben die Kontaktkonfiguration 1-poliger Wechsler, Schließer / Geeignet für Kommunikationsanwendungen, Prüf-/Messeinrichtungen und Tastenfelder usw. / Isolationswiderstand: / 10 / 5 / ? / Max. Schaltleistung: 6 VA / Entwickelt für digitale Anwendungen / Montage auf 12,7 mm Raster / Feedback durch Druckbetätigung / Verlaschte Anschlüsse (X,Y Codierung) |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Tyco, Sensor- und Tastatur-Schalter, Mit Druckpunkt, Tyco Schalter mit Druckpunkt, 4791491, Schalter, Schlüsselschalter, Drehschalter, Zugschnurtaster |
|  |  |
|
 |  | Angebote (3) | |  |  | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  | 20 |  | pro Stück |
€ 6,95* |
€ 0,15* |  |  |  | | 1 Tag |  |  | 1 |  | pro Stück |
€ 7,95* |
€ 0,1827* |  |  |  | RS_Components | |  |  | 1 |  | pro Paket | € 6,95* | € 2,99* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von RS_Components |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 20 Stück |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components |  | Versand von RS_Components |  |  |  | | Lieferzeit: | 1 Tag | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 133,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00 | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|