Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schurter, C14 IEC Gerätestecker mit Filter, DD12.9121.111, 5 x 20mm, 2-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-479-037
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     DD12.9121.111
EAN/GTIN:
     5060641271424
Suchbegriffe:
Gerätestecker
Gerätestecker mit Netzfilter
gerätestecker 2 polig
gerätestecker
Gender = Male
Anzahl Sicherungen = 2
Sicherungsgröße = 5 x 20mm
Schaltertyp = 2-polig
Anschlussart = Schnellverbindungsklemme, 6,3 x 0,8 mm
Nennstrom = 10A
Betriebsspannung = 250 V ac
Montagetyp = Tafelmontage
IEC Steckverbindertyp = C14
Breite = 66mm
Tiefe = 60.9mm
Höhe = 31.5mm

VDE 40001522, UL E72928. Sicherungshaltereinschub muss separat bestellt werden Für einpolige Anwendungen siehe Best.-Nr. ; 498-2653 498-2653 oder Best.-Nr. 2508443887 (erweiterte Serie) Zweipolig siehe Best.-Nr. ; 500-6211 500-6211 oder erweiterter Bereich Best.-Nr. 2508443900. DD12-Serie. Ultrakompakte Bauweise Das Aluminiumgehäuse bietet gute Abschirmung Der Sicherungshaltereinschub erfüllt die Anforderungen der medizinischen Norm IEC/EN 60601-1 Ideal für Anwendungen mit hohen Ausgleichsvorgangslasten Entwickelt für Standard- und medizinische Anwendungen Geeignet für Geräte gemäß IEC/EN 60950 Frontplattenmontage: Anschrauben an der Vorderseite Schnellanschlussklemmen 6,3 x 0,8 mm
Weitere Suchbegriffe: gerätestecker schurter, 479037, Steckverbinder, Netz- und IEC-Steckverbinder, IEC Filter, Schurter, DD129121111
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 6,95*
ab € 20,73*
€ 24,35*
€ 5,90*
ab € 16,91*
€ 24,46*
€ 5,95*
ab € 19,51*
€ 33,27*
Frei Haus
ab € 18,63*
€ 35,11*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
4782.0000
ab € 1,88*
Zubehör
Schurter
0034.1516
ab € 0,112*
Zubehör
Schurter
4301.1401
ab € 1,67*
Zubehör
Schurter
4301.1403
ab € 1,17*
Zubehör
Schurter
4301.1401
ab € 1,08*
Zubehör
Schurter
0001.2514
ab € 0,153*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.