Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Quarz 125MHz - Herstellerartikelnummer: SPXO009440


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-478-8530P
Hersteller:  Cmac
Herst.-Nr.:  SPXO009440
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Oszillator
Quarz
Lieferung in Produktionsverpackung in einem Beutel! Mit Artikel-Nr.478-8530 auch in Standardverpackung erhältlich. Quarz, SMD, 125 MHz, SPXO009440 125MHz Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
... > Oszillatoren > Quarzoszillatoren ? SMD > Cfps-73
Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarzoszillatoren ? SMD
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 5,95*
€ 8,51*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 26 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 101 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG