Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Bleiakku Ladegerät 12V 4A - Herst.Art-Nr.: 2140000042


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-478-4106
Hersteller:  Mascot International
Herst.-Nr.:  2140000042
EAN:  k.A.
Ladegeräte, Akku, Bleiakku, 3-Stufig, Serie 2140, 12V/4A, einstellbar, medizinische Zulassung // Serie 2140, Ladegerät für Bleiakkus / Tisch-Ladegerät Serie 2044, für Bleiakkus / Kompakte 3-stufige Ladegeräte für Bleiakkumulatoren / Dreifarbige LED-Ladestatusanzeige / Verpolungsschutz und kurzschlusssicher / Temperaturkompensierte Ladespannung / Anwendungen: Schiffs- und Industriebatterien, Fahrzeugbatterien, elektrische Geräte und allgemeine industrielle Anwendungen / Montagehalterung separat lieferbar, siehe Best.-Nr. / 398-0016 /
... > Akku-Ladegeräte > Bleiakkus > Serie 2140, Ladegerät für Bleiakkus
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät, Ladegerät Blei, Schnellladegerät, Tischladegerät, Akku-Ladegeräte, Bleiakkus, Serie 2140 Ladegerät für Bleiakkus, 4784106, Akku-Ladegerät, Steckerladegerät, Einsteckladegerät
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 104,90*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,90*
€ 124,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 98,51*
€ 117,23
pro Stück
ab 11 Stück
€ 94,32*
€ 112,24
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG