Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ladegerät Bleiakku 12V 4A - Herst.Art-Nr.: 2140000041


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-478-4099
Hersteller:  Mascot International
Herst.-Nr.:  2140000041
EAN:  k.A.
Ladegeräte, Tischladegerät, Bleiakku, IP67, 3-stufig, medizinische Zulassung , 12V 4A, UK-Stecker // Typ=Tischgehäuse, getaktet, Ladestrom=4A, Eingangsspannung=90 bis 264Vac, Ausgangsspannung=12 , V DC, Ladestufenanzahl=3, Kapazität=15 bis 90Ah, Gewicht=1.045kg, Ausgangsleistung max.=60W // Wasserdichtes, 3-stufiges Bleiakku-Tischladegerät / Wandmontage, Bleiakku, 3-stufiges Akkuladegerät / Optimale Akkukapazität und Lebensdauer durch 3-stufige Ladegeräte schnell, getaktet / Betriebstemperatur: 0 bis +25 °C. / Wählbarer Spannungseingang für weltweiten Einsatz / Verpolungsschutz, Kurzschlussschutz / Strombegrenzungsschutz / Automatisches, 3-stufiges Ladegerät, das ununterbrochen eingeschaltet bleiben kann / Entwickelt für Wandmontage in Innenräumen / Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl mit Amperemeter und AC-Trennschalter / Geeignet für den Einsatz mit gekapselten Bleiakkus, ventilgeregelten Bleiakkus und Blei-Nassbatterien / Eingang: 3-polige nach IEC mit 2 m Kabel / Ausgang: Abgreifklemmen mit 1,5 m Kabel (max. 60 W) / EMV Störfestigkeit gemäß EN50081-2/EN50082-2
... > Bleiakku-Ladegeräte > Bleiakkus > Wasserdichtes, 3-stufiges Bleiakku-Tischladegerät
Weitere Suchbegriffe: Bleiakku-Ladegeräte, Bleiakkus, Wasserdichtes 3-stufiges Bleiakku-Tischladegerät, 4784099, Ladegeräte, Ladegerät für Gerätebatterie, Akkuladegerät, Akkumulatorladegerät, Batterieladegerät, Ladegerät (Batterie-)
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
2 Tage
€ 6,95*
€ 104,90*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,90*
€ 124,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 98,62*
€ 117,36
pro Stück
ab 11 Stück
€ 94,43*
€ 112,37
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG