Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LCD Analog Voltmeter - Herst.Art-Nr.: SP5 1710-BL


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-477-3853
Hersteller:  Lascar
Herst.-Nr.:  SP5 1710-BL
EAN:  k.A.
LCD, Analog, Spannungsmesser, Hintergrundbeleuchtet, 1Vdc // Typ=Voltmeter, Dezimalstellenanzahl=3, Nennspannung=5 - 12V DC, Nennstrom=10mA, Genauigkeit=+/-1 , Zählwert, Gesamter Skalenbereich=0 bis 1 , V , DC, -1 bis +1V DC, Abtastrate=4 Abtastungen/Sekunde, Betriebsstrom=6 , mA, 50 , mA (Hinterleuchtung), Ziffe // 1 V DC virtuelles analoges Voltmeter, LED-Hinterleuchtung / Red/ Green Status Indication EM32-LED / IP67 Rated Clear Metal Housing (from the front) / Bright Red/ Green Status Indication / Robust Construction / Connection via Flying Leads
... > LCD Anzeigen > Lascar, Einlochbefestigung > 1 V DC virtuelles analoges Voltmeter, LED-Hinterle
Weitere Suchbegriffe: LCD Anzeigen, Lascar Einlochbefestigung, 1 V DC virtuelles analoges Voltmeter LED-Hinterle, 4773853, LCD, Analog, Hintergrundbeleuchtet, Multifunktionsmessgerät Elektrische Größen
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
RS_Components
pro Stück
€ 6,95*
€ 26,27*
1 Tag
pro Stück
€ 7,95*
€ 36,44*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG