Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Akku NiMH AA 1,2V 2300mAh - Herst.Art-Nr.: UH-AA2300G


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-476-2049
Hersteller:  Uniross
Herst.-Nr.:  UH-AA2300G
EAN:  k.A.
Akku, NiMH, wiederaufladbar, Mignon, AA, LR6, Lötfahne, 1.2V, 2300mAh // Größe=AA, Nennspannung=1.2V, Anschlussklemmentyp=Mit Lötfahne, Abmessungen LxBxH=14.5 x 14.5 x 50.5mm, Kapazität=2300mAh, Höhe=50.5mm, Ø=14.5mm, Typ=Aufladbar, Industrieausführung // Standard mit Lötfahnen, RS / PP3-Kupplungen für starke Beanspruchung / UL
... > NiMH-Akkus > NiMH-Akkus mit Industrieklassifizierung > Standard mit Lötfahnen, RS
Weitere Suchbegriffe: Nickel Metallhydrid Akku, Uniross, NiMH-Akkus, NiMH-Akkus mit Industrieklassifizierung, Standard mit Lötfahnen RS, 4762049, NiMH-Akku, NiMH, Nickel-Metallhydrid-Akku, Nickel-Metallhydrid Akku, Nickel-Metallhydridakku, Nickel-Metallhydrid-Accu
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 4,30*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 16 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 51 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG