Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Befestigungsmaterialien
>
Schellen
>
Selbstklebende Kabelschellen
>
Artikel
Kabelhalter, Aluminium, Naturfarbend, Selbstklebend, 9.5mm Kabel-ø, 19 x 16 x 14.9mm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-475-160
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
475160
EAN/GTIN:
5056070998360
Fenster schließen
Suchbegriffe:
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Kabelhalter
Kabelclip/Klemmenart = Clip mit offenem Arm
Bündeldurchmesser max. = 9.5mm
Fixierungsmethode = Selbstklebend
Material = Aluminium
Farbe = Natur
Länge = 19mm
Breite = 16 mm
Tiefe = 14.9mm
Selbstklebende Kabelklemmen aus Metall
Weitere Informationen:
Kabelclip/Klemmenart:
Clip mit offenem Arm
Bündeldurchmesser max.:
9.5mm
Fixierungsmethode:
Selbstklebend
Material:
Aluminium
Farbe:
Natur
Länge:
19mm
Breite:
16 mm
Tiefe:
14.9mm
... >
Kabel und Drähte
>
Kabelzubehör, Kabelbinder und Werkzeuge
>
Kabelclips und Klemmen
Weitere Suchbegriffe:
Selbstklebende Kabelschellen
,
rs pro kabelhalter
,
selbstklebende kabelschellen
,
475160
,
Kabel und Drähte
,
Kabelzubehör, Kabelbinder und Werkzeuge
,
Kabelclips und Klemmen
,
RS PRO
,
ALACO02
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,94*
Preis gilt ab 50 Pakete
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,10776* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,01*
€ 41,66
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 29,36*
€ 34,94
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 26,94*
€ 32,06
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Kabelbinder, Nylon 66, Schwarz, 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 9,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt