Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wippermann Witra Edelstahl Simplex Rollenkette 06B-1, Teilung 9,5mm, Länge 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-474-943
Hersteller:
     Wippermann
Herst.-Nr.:
     455RF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 8187
Edelstahlkette
Rollenkette
Rollenketten
Anzahl der Stränge = Simplex
Ketten-Typ = 06B-1
Länge = 5m
Teilung = 9.525mm
Bodenhöhe = 8.2mm
Walzendurchmesser = 6.35mm
Ketten Breite = 5.72mm
Gesamtbreite = 8.66mm
Standard = Britisch / Europäisch
Material = Edelstahl
Gewicht = 0.4kg/m

Simplex-Rollenketten DIN 8187/8188, Edelstahl. Entspricht ISO 606 Ermüdungsbeständige kugelgestrahlte Rollen und Platten, gehärteter Edelstahlstift Ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit, geringe Magnetisierung Alle Ketten sind für den Einsatz vorgespannt und geschmiert 455RF, 462RF und 501RF geliefert in 5 m Länge inklusive einem Kettenschloss 35RF und 40RF geliefert in 3 m Länge inklusive einem Kettenschloss
Weitere Suchbegriffe: din 8187 06 b-1, edelstahlkette, einfach rollenkette, 474943, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Rollenketten und Zubehör, Wippermann, 455RF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 385,24*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,93*
€ 529,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,24*
€ 458,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
CTC1-06B1
ab € 61,19*
Zubehör
TYC
06BSS-1/12
ab € 5,00*
Zubehör
TYC
06BSS-1/11
ab € 3,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.