Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

HARTING Han E, Female Schwere Steckverbinder, 10-polig, 500,0 V / 16.0A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HARTING Han E, Female Schwere Steckverbinder, 10-polig, 500,0 V / 16.0A
HARTING Han E, Female Schwere Steckverbinder, 10-polig, 500,0 V / 16.0A
Artikel-Nr.:
     108EL-473-1506
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09300100301+09330102701
EAN/GTIN:
     5060641268462
Suchbegriffe:
Buchseneinsatz
HDC-Steckverbinder
Schwere Steckverbinder
buchseneinsatz harting
Typ = Kupplungskit
Nennstrom = 16.0A
Serie = Han E
Betriebsspannung = 500,0 V
Gender = Female

UL,CSA,SEV. Polzahl jeweils zzgl. des PE Kontaktes. Gehäuse-Set HAN E. Kabelendverschraubungen bitte separat bestellen Metallgehäuse
Weitere Informationen:
Typ:
Kupplungskit
Nennstrom:
16.0A
Serie:
Han E
Betriebsspannung:
500,0 V
Gender:
Female
Weitere Suchbegriffe: buchseneinsatz, 4731506, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, HARTING, 09300100301+09330102701
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,04*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.