Produktinformationen von RS_Components |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 108EL-469-3016 Herst.-Nr.: LQW2BHNR18K03L EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Lieferung in Standardverpackung. Mit Artikel-Nr. 469-3016P auch in Produktionsverpackung erhältlich. // Induktivität, SMD, 180nH, 370mA, 0.5 Ohm, 300MHz // Induktivität=180nH, Gleichstrom-=250mA, Induktivitätstoleranz=10%, Typ=Drosseln: SMD ? 0603, 0805 und 0402, Technologie=Wirewound, Werkstoff=Ferrite // SMD-Induktivitäten, Serie LQN21A / LQW2BH / SMD-Induktivitäten, Serie LQN21A / LQW2BH / Betriebstemperatur: -25 °C bis +85 °C / Abmessungen: 2,0 x 1,5 x 1,75 mm / Lieferung in Streifen von 20 / Gehäusetyp: 0805 |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Induktivitäten SMD, SMD ? 0402 0603 und 0805, SMD-Induktivitäten Serie LQN21A / LQW2BH, 4693016, SMD, 180nH, 370mA, Induktivität |
|  |  |
|
|